Beli Mata Bor Adalah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  4. KRISBOW Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah)
    Mulai

    Rp30.900

    KRISBOW Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah)
    Deskripsi:
    Pilot Drill 6.35x105mm
    atribut:
    • Color: Silver
    • Material: Hss 4241 (High Speed Steel)
  5. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  6. HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUS
    Mulai

    Rp24.900

    HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUS
    Deskripsi:
    -Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambangan
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • W1 (mm): 14
    • Dimension W1 (mm): 20
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUS
    Mulai

    Rp24.900

    HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUS
    Deskripsi:
    -Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambangan
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • W1 (mm): 14
    • W2 (mm): 20
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  8. KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)
    Deskripsi:
    Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    41%
    Mulai

    Rp45.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
  10. CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp869.900

    CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.
    atribut:
    • Includes: Metal Drill Index
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Coolant Fed: Non-Coolant Through
    • Drill Bit Case Type: Metal Drill Index
    • Drill Length Class: Jobber Length
    • Material - Machining: High Speed Steel
  11. MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Deskripsi:
    The MILWAUKEE RED HELIX Cobalt 23 Piece Drill Bit Set is engineered for extreme durability and longer life in hard metal applications. The Milwaukee Cobalt drill bits are designed with a VARIABLE HELIX that includes an aggressive 35° Helix Angle which ends at 15°. The drill bits have QUADEDGE TIP to decrease heat buildup and drill faster. The 135° split point tip delivers a precision start and prevents walking for fast, accurate holes in Hard Metal, PVC and wood.The tapered drill bits feature a new ENHANCED TAPERED WEB that strengthens the bit's core to increase flute durability. The cobalt twist drill bits are ideal for tough applications, providing up to 15X life vs. Black Oxide Drill Bits. This set includes 23 bits from 1/16" to 1/2".
  12. IKURA Set Mata Bor Pocket Hole (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp109.900

    IKURA Set Mata Bor Pocket Hole (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Packing Perlengkapan Pocket Hole Jig Set :- 1x Main Body Pocket Hole- 2x 6mm Drill Sleeves- 2x 8mm Drill Sleeves- 2x 10mm Drill Sleeves- 3x mata bor (6mm , 8mm , 10mm)- 3x stopper (6mm , 8mm, 10mm)- 1x kunci L
    atribut:
    • Material: Solid aluminum block
    • Size (cm): 6.9x3.9x1.9
  13. KRISBOW Adaptor Mata Bor SDS Plus
    Mulai

    Rp24.900

    KRISBOW Adaptor Mata Bor SDS Plus
    atribut:
    • Overall Length (mm): 60
    • Diameter (mm): 10
    • Thread: 20Unf
  14. IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp119.900

    IKURA Set Mata Bor Diamond Hole Saw (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Mata Bor kaca atau dikenal dengan nama diamond hole cutter adalah mata bor khusus kaca agar lebih rapi. Bisa juga digunakan untuk keramik , marmer atau granite ( untuk granit tergantung kekerasan, Kalau granit grade bagus tidak bisa mendapatkan banyak lobang)
    atribut:
    • Set Content: Size: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 26mm, 28mm, 30mm, 40mm, 50mm
    • Material: Diamond coats
  15. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. WESTWARD Hammer Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp98.900

    WESTWARD Hammer Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    These drill bits have a carbide tip with multiple cutters for creating holes in concrete and masonry. The bits' SDS-Plus shank prevents them from slipping in high-torque drilling applications. The bits install into rotary hammer drills with SDS-Plus chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Plus chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
    atribut:
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Impact Rated: No
    • Shank Type - Machining: Straight
  18. Nippon Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp119.900

    Nippon Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor beton Ciri umum dari mata bor beton adalah ujung mata bor beton terdapat mata pisau tumpul, biasa terbuat dari bahan yang memiliki karakteristik sangat keras, karena penggunaan mata bor ini selain berputar juga memukul. Spesifikasi : ø 4mm
  19. CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber Cobalt (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.499.900

    CHICAGO-LATROBE Set Mata Bor Jobber Cobalt (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    The cobalt jobber-length drill bits in these sets tolerate higher drilling speeds and are harder and more wear-resistant than high-speed steel jobber-length drill bits. They provide some shock absorption and can be used in handheld power tools. These sets include multiple drill bits in a variety of sizes.
    atribut:
    • Includes: Metal Drill Index
    • Shank Type - Machining: Straight
    • Drill Bit Point Type: Split Point
    • Drill Bit Point Angle (degrees): 135
    • Coolant Fed: Non-Coolant Through
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Depth:Diameter Ratio: 4xD
    • Drill Bit Case Type: Metal Drill Index
    • Drill Length Class: Jobber Length
    • Flute Type: Spiral
    • Material - Machining: Cobalt
    • Material Grade - Machining: Heavy Duty
Daftar Harga Mata Bor Adalah Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp29.900
DEWALT Set Mata Bor (Drill Bit Set)Rp979.900
KRISBOW Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah)Rp30.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
HARDEN Mata Bor Bobok Point SDS-PLUSRp24.900
HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSRp24.900
KRISBOW Drill Chuck Arbor (Adapter Chuck Bor)Rp99.900
Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Rp45.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)